Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールド付き 注文コード50203774 品番IFRM 04P 15A1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする