Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M12×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:10 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:6 → 36 V dc 、 長さ:50mm 、 幅:12mm 、 最大DC電圧:36V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 スイッチング電流:100 mA 、 ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50203808
品番
11148574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,625
販売価格(税別)
¥
18,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M12×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:10 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:6 → 36 V dc 、 長さ:50mm 、 幅:12mm 、 最大DC電圧:36V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 スイッチング電流:100 mA 、 ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応