Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:15 → 30 V dc●長さ:46mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールド付き
注文コード
50203905
品番
IWRM 06U 9501 S35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:15 → 30 V dc●長さ:46mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールド付き