Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 → 5 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:15 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●基準適合:CE、cULus認定、EAC
注文コード
50204045
品番
IWRM 18U 9501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 → 5 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:15 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●基準適合:CE、cULus認定、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応