Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:4 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●危険区域認証:ATEX
注文コード
50204054
品番
IFRM 18X9503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:4 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応