Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅●遮蔽:シールドなし
注文コード
50204079
品番
11148587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,625
販売価格(税別)
¥
18,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅●遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応