Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:46mm●幅:8mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
注文コード
50204106
品番
11148770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:6 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:6 → 36 V dc●長さ:46mm●幅:8mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応