Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:60mm 、 幅:18mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50204133
品番
IFRM 18P 17A3 S14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,477
販売価格(税別)
¥
14,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:60mm 、 幅:18mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応