Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:30mm●幅:8mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●遮蔽:シールドなし
注文コード
50204158
品番
MY COM L75/P/80/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:30mm●幅:8mm●最大DC電圧:36V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応