Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:22mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり
注文コード
50204167
品番
IFRM 03P1501/KS35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:22mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり