Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:59mm●幅:8mm●深さ:40mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり
注文コード
50204185
品番
IFFM 08P1501/01/S35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,943
販売価格(税別)
¥
28,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:59mm●幅:8mm●深さ:40mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり