Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 50 V dc●長さ:32mm●幅:20mm●深さ:10mm●最大DC電圧:50V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●遮蔽:シールド付き
注文コード
50204219
品番
IFFM 20P 1501 S35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,358
販売価格(税別)
¥
25,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 50 V dc●長さ:32mm●幅:20mm●深さ:10mm●最大DC電圧:50V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●遮蔽:シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応