Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 電子部品(オンボード)
Burkert(ビュルケルト)の 能動部品
Burkert(ビュルケルト)の ディスクリート
Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:10バール●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●プロセス接続:G1/8●電気的接続:スペード端子●電流 Max:2 A●電源電圧:42 V●最大圧力設定:10バール
注文コード
50204307
品番
787260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:10バール●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●プロセス接続:G1/8●電気的接続:スペード端子●電流 Max:2 A●電源電圧:42 V●最大圧力設定:10バール
RoHS指令(10物質対応)
対応