Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 電子部品(オンボード)
Burkert(ビュルケルト)の 能動部品
Burkert(ビュルケルト)の ディスクリート
Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:10バール●最大圧力の読み:70バール●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●電気的接続:スペード端子●最大圧力設定:70バール
注文コード
50204343
品番
787267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:10バール●最大圧力の読み:70バール●メディアは、測定:空気、作動油、オイルエマルジョン、水●電気的接続:スペード端子●最大圧力設定:70バール
出力方式
リレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロセス接続
G1/4