画像準備中

ミニコントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC48 注文コード50204454 品番HH52B-F DC48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など435種類から選べます 他の種類を見る
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC48 定格電圧(V)DC48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50205251
2015-03-13
用途:
プレス加工に使う

現在使用品が故障したしたため、買いました。同じものがなかなか見つからず、やっと注文できました。
当初納期よりもだいぶ早く届いたので、助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする