形状
Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
ガンファイター 柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50206959
品番
881-19
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
対応製品
ガンファイター,ガンファイターカーブ,ガンファイター竹挽
材質
エラストマーゴム、スチール、ステンレス
長さ(mm)
110
寸法(mm)
110×190×15
質量(g)
162