画像準備中

ミニコントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3c 極数3 コイル定格電圧(V)AC24 注文コード50207017 品番HH53P-L AC24V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など435種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC24 質量(g)約30 取付方式プラグイン 極数3 形式HH53P-L 使用温度範囲(℃)-25〜60(氷結、結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 規格c-UL、TUV 保護構造ケース入り 定格絶縁電圧(V)250 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力50Hz:約1.2VA、60Hz:約1VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 機能動作表示ランプ付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ピン数(ピン)11 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 適合ソケットTP511、TP511B、TP511R2、TP511X2 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 接点材質銀接点 コイル抵抗(Ω)164 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時0.69 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時1.36 コイル色別透明 励磁電流(mA)50Hz:50、60Hz:42 動作時間(ms)20以下 表示灯 定格通電電流(A)5 接点機構単接点 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50205251
2015-03-13
用途:
プレス加工に使う

現在使用品が故障したしたため、買いました。同じものがなかなか見つからず、やっと注文できました。
当初納期よりもだいぶ早く届いたので、助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする