令和6年提出用 源泉徴収票

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード50207266 品番OP1195MJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470

A4サイズ1枚で、市区町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」を2名分を作成することができます。
別売りの「OP1195MK 所得税源泉徴収票 受給者用 A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、必要分だけを作成することができるため、税務署提出用がご不要な方の源泉徴収票に便利です。
マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
※ 市区町村提出用・税務署提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」と受給者交付用の「源泉徴収票」がセットになったタイプもございます(品番:OP1195MR)。

寸法(mm)297×210 サイズA4ヨコ 穴数2穴 面付2 穴間隔(mm)80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50207266 OP1195MJR 06069948 OP1195MJR 令和7年提出用 給与支払報告書(個人別明細書)A4 2面 ヒサゴ 令和7年提出用 給与支払報告書(個人別明細書)A4 2面 ヒサゴ 1袋(30枚) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする