画像準備中

ミニコントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c 極数- コイル定格電圧(V)DC110 注文コード50208173 品番HH54BW-D DC110V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など435種類から選べます 他の種類を見る
種類コントロールリレー 接点構成4c 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC110 質量(g)- 取付方式プリント基板取付 極数- 形式- 使用温度範囲(℃)- 周波数(Hz)- 規格- 保護構造ケース入り 定格絶縁電圧(V)- CR回路- ダイオード有り無し- 消費電力- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 機能- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- ピン数(ピン)- 耐振動(耐久)- 適合ソケット- 復帰電圧- 動作電圧- 最大連続印加電圧- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時- コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時- コイル色別- 励磁電流(mA)9.1/10 動作時間(ms)- 表示灯- 定格通電電流(A)- 接点機構- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)3 耐電圧(V/min)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50205251
2015-03-13
用途:
プレス加工に使う

現在使用品が故障したしたため、買いました。同じものがなかなか見つからず、やっと注文できました。
当初納期よりもだいぶ早く届いたので、助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする