Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯2P
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
50209077
品番
FHF32EXNNUF3-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
定格消費電力(W)
32/45
全光束(Lm)
3320/4670
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
光源色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯