Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
光源色
昼光色
定格消費電力(W)
32
注文コード
50209104
品番
FLR32SEXDMXF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光源色・定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
830
質量(g)
175
口金
G13
定格消費電力(W)
32
全光束(Lm)
2200
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6700
光源色
昼光色
電球の種類
蛍光灯