東芝
東芝の 蛍光灯
東芝の 一般直管蛍光灯
メロウ5L直管37W2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
50209305
品番
FL40SSEXL37H-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種別
37W
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
3560
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3000
光源色
3波長形電球色
適合点灯管
FG-4P、電子:FE4P