種類コントロールリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)DC24
質量(g)-
取付方式プラグイン
極数-
形式-
使用温度範囲(℃)-
周波数(Hz)-
規格-
保護構造ケース入り
定格絶縁電圧(V)-
CR回路-
ダイオード有り無し-
消費電力-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
機能-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
ピン数(ピン)-
耐振動(耐久)-
適合ソケット-
復帰電圧-
動作電圧-
最大連続印加電圧-
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
最小適合負荷-
接点材質-
コイル抵抗(Ω)-
コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時-
コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時-
コイル色別-
励磁電流(mA)37
動作時間(ms)-
表示灯-
定格通電電流(A)-
接点機構-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)3
耐電圧(V/min)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-