モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の パワーリレー
パワーリレー 標準形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
50210203
品番
HH62B DC12V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
接点機構
単接点
コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時
0.96
コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時
1.62
コイル色別
黒
コイル定格電圧(V)
DC12
コイル抵抗(Ω)
160
機械的耐久性
10000万回以上
最小適合負荷
5V 100mA
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
使用温度範囲(℃)
-55〜70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと)
取り付け形状
プリント板搭載用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(VA)
0.9W
消費電力(W)
0.9
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接点材質
銀合金
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガ-にて100以上
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10〜55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
10
動作時間(ms)
20以下
動作電圧
定格電圧の75%以下(at20℃)
復帰時間(ms)
20以下
復帰電圧
定格電圧の10%以上(at20℃)
励磁電流(mA)
75
質量(g)
約30g
取付方式
プリント基板取付
極数
2
形式
HH62B
規格
c-UL、TUV
保護構造
ケース入り
CR回路
無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×39.4
機能
標準品
ピン数(ピン)
8
ダイオード
無
適合ソケット
TP68、TP68B、TP68R、TP68X2
定格電流(mA)
75
表示灯
無
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
10
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
アズビル ソウサキ
azbil(旧:山武)
税込
¥
100,078
〜
¥
90,980
〜
アズビル ソウサタン
azbil(旧:山武)
税込
¥
142,780
〜
¥
129,800
〜
パルス発生器付停電補償付き
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
40,678
〜
¥
36,980
〜
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機
税込
¥
52,778
〜
¥
47,980
〜
高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ
鷺宮製作所
税込
¥
10,261
〜
¥
9,328
〜
PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
7,258
¥
6,598
バスケットへ
PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
42,878
〜
¥
38,980
〜
PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)
スリーハイ
税込
¥
53,878
¥
48,980
バスケットへ
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
電源制御ユニット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
230,780
¥
209,800
三角フィルター
ヨトリヤマ(世取山)
税込
¥
2,858
〜
¥
2,598
〜
ディスポフィルター
ヨトリヤマ(世取山)
税込
¥
37,378
〜
¥
33,980
〜
アズビル チョウセツケイ
azbil(旧:山武)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業
税込
¥
35,178
¥
31,980
バスケットへ
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業
税込
¥
39,578
¥
35,980
バスケットへ
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)
税込
¥
6,039
〜
¥
5,490
〜
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)
omron(オムロン)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
パワーリレー
パワーリレー 標準形 富士電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
50210334
2019-12-04
用途:
太陽光発電のオフグリッド切替器
電気・ガス・熱供給・水道業
DC-ACインバータ出力と商用電源との切り替えにCR内蔵パワーリレーを使用。狭い場所への設置だった為、サージキラーが内蔵され省スペース化が出来て助かりました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品