Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 接続式端子台 ZS95シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50210668
品番
1SNK526010R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ZS95●ケーブルCSA:95mm2●色:グレー●定格電流:232A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:26mm●危険区域認証:ATEX