ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 16ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214868
品番
AR 16-ST/T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●終端1:16ピン オス DIP●終端2:16ピン オス DIP●終端1コンタク数:16●終端2コネクタ数:16●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金