ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 18ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214877
品番
AR 18-ST/T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
仕様
●終端1:18ピン オス DIP●終端2:18ピン オス DIP●終端1コンタク数:18●終端2コネクタ数:18●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金