ASSMANN WSW PLCCソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:28 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:ナイロン 、 高さ:4.6mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50215403 品番A-CCS 028-Z-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:28 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:ナイロン 、 高さ:4.6mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする