ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW PLCCソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:44 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:ナイロン 、 高さ:4.6mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50215437
品番
A-CCS 044-Z-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:44 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:ナイロン 、 高さ:4.6mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応