ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:24 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:30.38mm 、 幅:5.16mm 、 深さ:17.68mm 、 寸法:30.38 x 5.16 x 17.68mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50215909
品番
A 24-LC/7-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:30.38mm 、 幅:5.16mm 、 深さ:17.68mm 、 寸法:30.38 x 5.16 x 17.68mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応