ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:24●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:3A●向き:垂直●長さ:30.48mm●幅:10.16mm●深さ:3mm●寸法:30.48 x 10.16 x 3mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
50215918
品番
AR 24 HZL/7-TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:24●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:3A●向き:垂直●長さ:30.48mm●幅:10.16mm●深さ:3mm●寸法:30.48 x 10.16 x 3mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応