富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
反相リレー QEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50215995
品番
QE-20 NL
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
約67
厚さ(mm)
32.4
種類
サーマルリレー
補助接点
1c
表示灯
あり
定格通電電流(A)
3
定格使用電圧(V)
3相200〜220