※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
サーマルリレー
注文コード
50216004
品番
QE-40 N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ヒートエレメント定格・フレーム・種類
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
種類
サーマルリレー
定格通電電流(A)
3
定格使用電圧(V)
3相380〜415
補助接点
1c
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
約69
厚さ(mm)
32.4