Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi コネクタハウジング オス 3極 1列 3.33mm 211PLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50218054
品番
211PL032S0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ
長さ(mm)
20.73
幅(mm)
16.9
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.33
シリーズ
211PL
深さ(mm)
55.25
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート