Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:8●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●定格電流:15A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.5mm●幅:29.6mm●深さ:43.4mm●コンタクトめっき:錫
注文コード
50218298
品番
15326840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:8●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●定格電流:15A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.5mm●幅:29.6mm●深さ:43.4mm●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応