Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ HESシリーズ オス パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50218316
品番
13690621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:HES
色
黒
タイプ
コネクタ
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
ナイロン
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス