Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:4●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.4mm●幅:23mm●深さ:27.1mm●ハウジング材質:PA
注文コード
50218605
品番
12162188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:4●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.4mm●幅:23mm●深さ:27.1mm●ハウジング材質:PA
RoHS指令(10物質対応)
対応