Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:20A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Weather-Pack 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.8mm 、 幅:13.6mm 、 深さ:40.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218718
品番
12015791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:20A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Weather-Pack 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.8mm 、 幅:13.6mm 、 深さ:40.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応