Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1100個)
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:20A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Weather-Pack 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.8mm 、 幅:21.5mm 、 深さ:40.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218754
品番
12015792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:20A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Weather-Pack 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:20.8mm 、 幅:21.5mm 、 深さ:40.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応