Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 端子 Sicma-3シリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50218946
品番
211CL2S2160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:オス●シリーズ:Sicma-3●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:青銅パウダ