Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●シリーズ:Sicma-3●最小ワイヤサイズmm2:1mm2
注文コード
50218964
品番
211CC2S2160P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Sicma-3●最小ワイヤサイズmm2:1mm2
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
銅, 鉄合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
錫
最大接触抵抗(mΩ)
2