Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●オス・メス:メス●シリーズ:Sicma-3●最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅, 鉄合金●最大接触抵抗:1.5mΩ
注文コード
50218973
品番
211CC3S1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●シリーズ:Sicma-3●最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅, 鉄合金●最大接触抵抗:1.5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応