Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner センサ / アクチュエータボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50219007
品番
SA-M30TE12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm
幅(mm)
45 (Dia.)
高さ(mm)
46.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
カバー