Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner コードセット M12 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:インジケータ
注文コード
50219034
品番
MQDC1-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:インジケータ
RoHS指令(10物質対応)
対応