Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner コントラストセンサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出範囲:0 → 100 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電流 Max:<28 mA
注文コード
50219068
品番
Q3XTBLD100-Q8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出範囲:0 → 100 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電流 Max:<28 mA
適合
CE、cULus
検出方式
拡散
センサー
バレル形
光源
レーザー光
応答時間
5 ms
材質(ハウジング)
ニッケルめっき金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
レーザー
IP等級
IP67, IP68, IP69K
ターミナルタイプ
M12
電気的接続
M12コネクタ
最大DC電圧(V)
30