Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner センサ反射板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:角型●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ●長さ:120mm●幅:18.5mm●寸法:120 x 18.5 mm
注文コード
50219113
品番
BRT-100X18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:角型●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ●長さ:120mm●幅:18.5mm●寸法:120 x 18.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応