Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner センサ反射板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●併用可能製品:915シリーズ●長さ:2.5m●幅:75mm●寸法:2.5 m x 75 mm
注文コード
50219147
品番
BRT-THG-3-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:915シリーズ●長さ:2.5m●幅:75mm●寸法:2.5 m x 75 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応