Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner センサ反射板
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:角型●併用可能製品:MINI-BEAM、RMB100、RMB85、SMBAMSR85P●長さ:84.5mm●幅:84.5mm●寸法:84.5 x 84.5 mm
注文コード
50219296
品番
BRT-77X77C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:角型●併用可能製品:MINI-BEAM、RMB100、RMB85、SMBAMSR85P●長さ:84.5mm●幅:84.5mm●寸法:84.5 x 84.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応