Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner センサ反射板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:角型●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ●長さ:51mm●幅:51mm●寸法:直径51 x 51 mm
注文コード
50219305
品番
BRT-2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:角型●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ●長さ:51mm●幅:51mm●寸法:直径51 x 51 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応