Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電気的接続:4線●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc
注文コード
50219348
品番
DF-G2-KD-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電気的接続:4線●ハウジング材質:熱可塑樹脂●電源電圧:10 → 30 V dc
長さ(mm)
86.9
幅(mm)
10
深さ(mm)
31.5
出力方式
PNP、プッシュ / プル
光源
赤色LED
消費電力(mW)
960
検出範囲(mm)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP50
ターミナルタイプ
ケーブル